Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 201 2A SCHUTZSCHALTER, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9540555
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201 2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Produktpalette: 201
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eta schutzschalter 2a, schutzschalter eta, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ETA, 201 2A, 9540555, 954-0555
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 29,25*
    € 35,70*
    1
    Frei Haus
    ab € 35,19*
    € 49,17*
    1
    € 8,95*
    ab € 38,68*
    € 58,52*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 49,80*
    € 82,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,92*
    € 98,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,33*
    € 95,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,89*
    € 70,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,80*
    € 59,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,81*
    Zubehör
    ETA
    201-1A
    ab € 27,16*
    Zubehör
    ETA
    201-0.5A
    ab € 34,86*
    Zubehör
    ETA
    201-5A
    ab € 34,93*
    Zubehör
    ETA
    2210-T210-K0M1-H121-3A
    ab € 42,39*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.