Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 3EMC1 FILTER, LEISTUNG, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9586458
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3EMC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: EMC
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 3a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 3EMC1, 9586458, 958-6458
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 8,40*
    € 15,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,40*
    € 24,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520129-2
    ab € 0,184*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520184-2
    ab € 0,145*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520264-2
    ab € 0,138*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520407-2
    ab € 0,22*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-350820-2
    ab € 0,146*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520133-2
    ab € 0,193*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,221*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.