Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 614NGH LÜFTER, 60MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600353
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600NG
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 103 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 38 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.76 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 27.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5600 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 2.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 614NGH, 9600353, 960-0353
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,74*
    € 30,08*
    Frei Haus
    ab € 23,59*
    € 35,14*
    € 6,90*
    ab € 23,26*
    € 35,27*
    Lager 139
    95
    € 14,99*
    ab € 23,77*
    € 43,98*
    € 8,95*
    ab € 25,04*
    € 46,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,09*
    € 51,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28
    ab € 2,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,859*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF172
    ab € 45,56*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 31,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,61*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 281
    ab € 2,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF60
    ab € 35,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.