Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 46 m³/h, 38 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 46 m³/h, 38 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 46 m³/h, 38 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa
Artikel-Nr.:
     4502-88B828
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614 NGH
EAN/GTIN:
     4099889479812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 614 NGH, EBM-PAPST Die 614 NGH ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen AWG 24, TR 64, Litzen enden abisoliert und verzinnt * Mit elektronischem Verpolungs-, Blockier- und Überlastungsschutz * Drehzahlsensor mit 2 Rechteckimpulsen pro Umdrehung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen, über Stäbe blasend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Sintec Gleitlager
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
38 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
46 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 30,08*
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 35,14*
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 35,27*
1 Tag
95
€ 14,99*
ab € 23,77*
€ 43,98*
€ 8,95*
ab € 25,04*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,56*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 31,06*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,61*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,87*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.