Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS T3 TOOLS, HAND CRIMP, Crimp Tool Type:Hand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4550390
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Zur Verwendung mit: T & B 26-10AWG Wire Ferrules
  • Crimpwerkzeug: Hand
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, ABB - THOMAS & BETTS, T3, 4550390, 455-0390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 431,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 615,61*
    € 732,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 586,02*
    € 697,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 492,22*
    € 585,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 442,54*
    € 526,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 431,53*
    € 513,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.