Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94725 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, RED, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406833
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94725, 5406833, 540-6833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1579* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34144
    ab € 0,22657*
    Ähnlich
    3M
    94731
    ab € 17,46*
    Ähnlich
    ABB
    RA18-6
    ab € 98,32*
    Ähnlich
    ABB
    RA857
    ab € 264,70*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    31264
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    323008
    ab € 0,469*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    330648.
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-31894-1
    ab € 58,66*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34141-1
    ab € 34,17*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34142-1
    ab € 33,65*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34144-1
    ab € 34,44*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-36151-1
    ab € 38,41*
    Ähnlich
    Molex
    190730038
    ab € 0,175*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TV-1425
    ab € 0,346*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TV-1804
    ab € 0,274*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.