Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic pico+25/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100424
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     pico+25/I
EAN/GTIN:
     4250738101647
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
  • M18 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA
  • Elektrische Ausführung DC
  • Reichweite: 30...250 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
pico+
Tastweite min.:
30 mm
Tastweite max.:
250 mm
Grenztastweite:
350 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
320 kHz
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
40,5 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,35*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,17*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 304,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,65*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 11,73*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 16,03*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 21,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.