Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT100 Temperaturtransmitter ifm electronic TP9237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100562
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TP9237
EAN/GTIN:
     4021179262651
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
  • Messsignalwandler für Temperatursensoren
  • Analogausgang: 0-10 V
  • Messbereich: 0...100 °C (skalierbar)
  • Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Messsignalwandler für Temperatursensoren
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
100 °C
Messelement:
Pt100 | Pt1000
Genauigkeit:
± 0,3 K
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
PA PACM | PET
Werkstoff Abdichtung:
FFKM
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Messbereich skalierbar -50...300 °C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, Control & signalling devices
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 102,66*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 102,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,09*
€ 106,63*
€ 5,46*
ab € 91,24*
€ 108,41*
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 112,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.