Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messignalwandler TP-CEC-B-DVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messignalwandler TP-CEC-B-DVG/US
Messignalwandler TP-CEC-B-DVG/US
Artikel-Nr.:
     3517I-31878551
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TP9237
EAN/GTIN:
     4021179262651
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Messignalwandler TP-CEC-B-DVG/US

Auswertesysteme, Messsignalwandler für Temperatursensoren, Messbereich: -50...300 °C / -58...572 °F, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 18...32 V DC, 0...10 V analog M12-Steckverbindung, für Pt100- und Pt1000-Messelemente, Werkstoff Gehäuse: PA PACM 12 (TROGAMID) PET Dichtung: FPM (Viton) Überwurfmutter: V4A (1.4404) Stecker: TPU
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Anzahl der Kanäle:
1
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 102,66*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 102,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,09*
€ 106,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,24*
€ 108,41*
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 112,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.