Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Messsignalwandler für Temperatursensoren -50...300 °C, -58...572 °F DC 0...10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40306814
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TP9237
EAN/GTIN:
     4021179262651
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Auswertesysteme, Messsignalwandler für Temperatursensoren, Messbereich: -50...300 °C / -58...572 °F, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 18...32 V DC, 0...10 V analog M12-Steckverbindung, für Pt100- und Pt1000-Messelemente, Werkstoff Gehäuse: PA PACM 12 (TROGAMID) PET Dichtung: FPM (Viton) Überwurfmutter: V4A (1.4404) Stecker: TPU - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, TP- CEC -B-DVG/US/, TPCECBDVGUS, TP9237, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, 0...10 V analog, 4-Leiter, Anschlusssortiment, Auswerteelektronik für PT100/P, Auswertesysteme, DC, Messsignalwandler für Temperat, Messsignalwandler für Temperatursensoren, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungs, für Pt100- und Pt1000-Messelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 98,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,27*
€ 102,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 102,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,84*
€ 106,84*
€ 5,00*
ab € 91,46*
€ 108,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.