Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Eaton 216772 - M22-L-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1454-101001
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216772
EAN/GTIN:
     4015082167721
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
  • RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Rot
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,11*
€ 3,98*
1 Tag
113
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,75*
€ 4,04*
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,75*
€ 4,04*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,49*
Lager 1454
95
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,22*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,51*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,52*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,24*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.