Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19411060522 - Han-Eco 06B-GS-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102193
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060522
EAN/GTIN:
     4250738105096
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
  • Han-Eco 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Ultrasonic sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 16,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,14*
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 16,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,1269*
€ 17,7069*
Lager 1454
15
€ 5,99*
ab € 18,28*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 5407
ab € 10,8241*
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,06*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,53*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,8713*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 16,68*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,5795*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,72*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0598*
Zubehör
Harting
09 14 003 2602
ab € 10,935*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,595*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,155*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.