Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170886 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5 für flexible Anwendung 4-adrig, 2x2xAWG22/7


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170886 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5 für flexible Anwendung 4-adrig, 2x2xAWG22/7
2170886 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5 für flexible Anwendung 4-adrig, 2x2xAWG22/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-105663
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170886
EAN/GTIN:
     4044773473186
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
UL
Aderanzahl:
4
Kategorie (Cat.):
Cat. 5
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Betriebsspitzenspannung:
125V
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt max.:
60°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/7
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Bauform:
für flexible Anwendung
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,1708*
€ 2,6564*
1
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,20*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,0419*
€ 3,2119*
2 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,12*
Lager 52L5J
328
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 6,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,62*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,84*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,87*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,64*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.