Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0240470 Herst.-Nr.: 2170886 EAN/GTIN: 4044773473186 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B),Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen,Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Als schwer entflammbare, halogenfreie FRNC-Leitung verfügbar, zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen in öffentlichen Bereichen,Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander,Cat5- bzw Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Als robuste PVC-Variante verfügbar, mit geprüfter Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1708* | € 2,6564* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,0419* | € 3,2119* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,65* | € 4,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,71* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|