Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Röhre
>
Artikel
Rohrleuchte LED2WORK 110110-01 - INROLED_50 Ecolab 24W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105818
Hersteller:
LED2WORK
Herst.-Nr.:
110110-01
EAN/GTIN:
4260556624631
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Rohrleuchte INROLED_50 Ecolab
Länge: 565 mm
Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
Betriebsleistung: ~24 Watt
Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Abstrahlwinkel: 100°
Durchmesser: 50 mm
Schutzart: IP67/IP69K
Anschluss: M12-Stecker
Inkl. Halter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
INROLED_50 Ecolab
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
813 lx
Lichtstrom:
3217 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
24 W
Abmessung:
565 mm
Durchmesser:
50 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | Ecolab | ETL Listed | HACCP
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Maschinenlampe
,
Maschinenleuchte
,
Rohrleuchte
,
Schutzrohrleuchte
,
hallenleuchte
,
Light modules
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,02*
€ 206,43*
Lager 1454
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,13*
€ 227,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 243,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic Buchse für Elector 200
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT002
ab € 17,30*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT008
ab € 19,54*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT005
ab € 17,18*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVT067
ab € 12,22*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT007
ab € 16,42*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT001
ab € 14,04*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT004
ab € 14,04*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-09
ab € 49,20*
Zubehör
LED2WORK LED-Dimmer 24 V DC, Ausgang 24V / 4A, Dimmbar
LED2WORK
210700-04
ab € 48,44*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF001
ifm electronic
EVF001
ab € 16,36*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF002
ifm electronic
EVF002
ab € 20,11*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF003
ifm electronic
EVF003
ab € 31,52*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF004
ifm electronic
EVF004
ab € 16,41*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF005
ifm electronic
EVF005
ab € 20,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen