Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMC11-AA2L1QBWBJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106253
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC11-AA2L1QBWBJA
EAN/GTIN:
     4250738121331
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...16 bar
  • Überlast: 60 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 0-10 V DC
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Prozesstemperaturbereich: -25…85 °C
  • Material Sensor: Keramik
  • Material Dichtung: FKM
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
16 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
0-10 V
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
60 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
-20 °C
Prozesstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
für Gase oder Flüssigkeiten
Zulassungen:
CE | RCM | RoHS | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 14,93*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.