Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 111010-13 - LEANLED II 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106530
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     111010-13
EAN/GTIN:
     4260556624099
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Röhre
LED Tube
Maschinenlampe
  • Maschinenleuchte LEANLED II
  • 24 V DC
  • ~8 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Opalweiße Abdeckung
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 350 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
LEANLED II
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Beleuchtungsstärke:
145 lx
Lichtstrom:
1260 Lumen
Abstrahlwinkel:
120°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
8 W
Abmessung:
350 mm
Anschluss:
Stecker M12
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | ETL Listed
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungswinkel
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, led röhre, Photoelectric sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
19
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 89,90*
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 96,18*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,98*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.