| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-107148 Herst.-Nr.: 4000-68000-0150000 EAN/GTIN: 4048879038157 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
- Steckertyp: E (Frankreich UTE-NF)
- Für Einbau vor Hauptschalter
- Polzahl: 2 + PE
- Farbe: orange
- Nennstrom: 10...16 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Anschluss: Federkraftklemmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckdoseneinsatz | Polzahl: | 2 + PE | Steckertyp: | E (FR) | Betriebsspannung max.: | 250 V | Spannungsart: | AC | Betriebsstrom: | 16 A | Farbe: | orange | Maße (B x H x T): | 51 x 88 x 33 mm | Montage: | Schalttafeleinbau | Anschluss: | Federzugklemmen | Zulassungen: | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Französisch, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontakt-steckdose orange, schuko-steckdose, steckdoseneinsatz murr, Serviceschnittstelle, Frontplatte, Murrelektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,45* | € 30,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 22,86* | € 30,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 26,94* | € 35,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 27,77* | € 36,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 28,91* | € 37,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|