Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor M.D. Micro Detectors UK1C/G2-0ESY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109088
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     UK1C/G2-0ESY
EAN/GTIN:
     4250738139350
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
  • M18 Ultraschallsensor
  • Reichweite: 100...900 mm
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Reaktionszeit: 500 ms
  • Einstellung: Teachtasten
  • Anzeige: LED grün/gelb
  • Schaltfrequenz: 4 Hz
  • Umgebungstemperatur: -20...70 °C
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12-Stecker (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
UK1
Tastweite min.:
100 mm
Tastweite max.:
900 mm
Grenztastweite:
900 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED gelb, LED grün
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
4 Hz
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
77,6 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.