Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Fotobatterie
>
Artikel
Varta Professional Electronics V625 LR9 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-10153
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4626101401
EAN/GTIN:
4008496273683
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Professional Electronics V625 LR9 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,12 Ah
Breite:
6.1 mm
Höhe:
15.5 mm
Gewicht:
0.013 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterien varta 1,5v
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,5v
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,40*
€ 0,57*
Lager 820
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Lager 2LRDH
15 Tage
1138
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Lager 1495
4 Tage
64
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5527*
€ 0,7927*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7927*
€ 0,9433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6927*
€ 0,8243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6827*
€ 0,8124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5927*
€ 0,7053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5527*
€ 0,6577
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROCKET 2016-5 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium
Rocket
2016-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Sonstiges
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Sonstiges
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Sonstiges
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta
04276 101 402
ab € 0,51*
Sonstiges
Varta 24261 101 401 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR41 Alkali
Varta
24261 101 401
ab € 0,25*
Sonstiges
Varta 4061 101 402 Einwegbatterie AAAA Alkali
Varta
04061 101 402
ab € 0,73*
Sonstiges
Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta CR1225 Einwegbatterie Lithium
Varta
06225 101 401
ab € 1,07*
Sonstiges
Varta CR123A 1-BL Einwegbatterie Lithium
Varta
48154
ab € 1,35*
Sonstiges
Varta LR 43/AG 12/V 12 GA (4278) 1BL Einwegbatterie SR43 Alkali
Varta
48044
ab € 0,30*
Sonstiges
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Varta
48042
ab € 0,25*
Sonstiges
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta
6206
ab € 1,63*
Sonstiges
Varta V27A Einwegbatterie LR27A Alkali
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
Sonstiges
Keystone Electronics 502 Knopfzellenhalter 1x CR 1616, CR 1620, CR 1625, CR 1632 Horizontal
Keystone
502
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen