Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152755
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 230mm · Länge: 480mm · Zündung: Hochspannung · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 15kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 115l/min · Höhe: 370mm · Schneidstrom: 15-45A · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Anschlussleistung max.: 10,5kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 60% ED:
41 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 m
Steckertyp:
E+F
Schneidbereich:
bis 20 mm
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 1.143,10*
€ 1.215,28*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 1.173,82*
€ 1.219,56*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.179,41*
€ 1.222,43*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.179,55*
€ 1.225,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,22*
€ 1.235,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,56*
€ 1.451,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,55*
€ 1.446,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,21*
€ 1.421,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,26*
€ 1.404,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,82*
€ 1.396,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,63*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,80*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,67*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,38*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.