Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152755
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-AnzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 230mm· Länge: 480mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 15kg· Schutzart: IP 23· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 185l/min· Höhe: 370mm· Schneidstrom: 15-45A· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 10,5kW
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.143,33*
€ 1.209,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.171,12*
€ 1.213,68*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.178,72*
€ 1.216,47*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 1.174,85*
€ 1.219,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,44*
€ 1.229,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,25*
€ 1.450,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,88*
€ 1.431,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.202,87*
€ 1.431,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,93*
€ 1.411,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.185,92*
€ 1.411,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,27*
€ 1.404,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.180,26*
€ 1.404,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,85*
€ 1.398,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,64*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,79*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,68*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,38*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.