Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS304DB EL. KAPP-/GEHRUNGSSAEGE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933471052
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471052
EAN/GTIN:
     4058546286804
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Beidseitige Neigungseinstellung
Gehrungseinstellung in 1/10° Schritten für akkurate Schnitte
Tiefenanschlag
Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
Integrierte Staubabsaugung erfasst bis zu 75 % des aufkommenden Staubes durch Absaugung direkt an beiden Seiten des Schnittes
Innen liegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung beidseitig bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60°
Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45° und 48°
Leicht bedienbare Verstellhebel
Geliefert mit Werkstückspannvorrichtung, 60-Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter ⌀ 35/58 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel sowie 3 m Netzkabel
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
MS 304 DB
By technology:
Brushed
EAN UPC Code:
4058546286804
Geliefert in:
im Karton
Gewicht [kg]:
29,5
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
3900
Leistungsaufnahme [W]:
1800
Standardausrüstung | Lieferumfang:
Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 60 Zahn-Sägeblatt, Abs
Sägeblattdurchmesser [mm]:
305
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,49*
€ 942,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,80*
€ 942,79*
€ 4,90*
ab € 882,82*
€ 942,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,26*
€ 950,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,18*
€ 954,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,33*
€ 1.130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,34*
€ 1.104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,70*
€ 1.083,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,28*
€ 1.068,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,26*
€ 1.062,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933459619
ab € 440,00*
Ähnlich
Milwaukee
4933451729
ab € 526,63*
Ähnlich
Milwaukee
4933471122
ab € 1.035,03*
Ähnlich
Milwaukee
4933471205
ab € 786,46*
Ähnlich
Milwaukee
4933471055
ab € 349,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.