Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kapp- und Gehrungssäge
>
Artikel
Milwaukee Kapp- und Gehrungssäge MS 304 DB, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1252014
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933471052
EAN/GTIN:
4058546286804
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Milwaukee Kapp- und Gehrungssäge MS 304 DB
Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
Integrierte Staubabsaugung erfasst bis zu 75 % des aufkommenden Staubes durch Absaugung direkt an beiden Seiten des Schnittes
Innen liegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung beidseitig bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60°
Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45° und 48°
Leicht bedienbare Verstellhebel
Im Lieferumfang enthalten:
Werkstückspannvorrichtüg
Staubsack
60 Zahn-Sägeblatt
Absaugadapter Ø 35 / 58 mm
Werkzeug für Sägeblattwechsel
Netzkabel 3 m.
Weitere Informationen:
Schnittleistung bei 45° Neigung:
342 x 57 mm
Schnittleistung bei 0°/90°:
342 x 102 mm
Aufbewahrung:
Karton
Neigungseinstellung rechts:
48
Gehrungseinstellung rechts:
60
Gehrungseinstellung links:
55
Maschine:
Ja
Neigungseinstellung links:
48
Leerlaufdrehzahl:
3900
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schnittleistung bei 45° Gehrung:
241 x 102 mm
Gewicht:
29,5 kg
Kabellänge:
3 m
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Leistungsaufnahme:
1800 W
... >
Sägen
>
Elektro-Sägen
>
Elektro-Kappsäge und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
milwaukee kapp- und gehrungssäge
,
akku gehrungssäge
,
Milwaukee
,
Kapp-
,
und
,
Gehrungssäge
,
MS
,
304
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,49*
€ 942,79*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,80*
€ 942,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 882,82*
€ 942,80*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,26*
€ 950,33*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,18*
€ 954,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,80*
€ 1.121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,43*
€ 1.095,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,96*
€ 1.074,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,61*
€ 1.059,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,82*
€ 1.050,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Kapp-Gehrungssäge
Milwaukee
4933459619
ab € 440,00*
Ähnlich
Akku-Kapp-Gehrungssäge
Milwaukee
4933451729
ab € 526,63*
Ähnlich
Akku-Kapp-Gehrungssäge
Milwaukee
4933471122
ab € 1.035,03*
Ähnlich
Akku-Kapp-Gehrungssäge
Milwaukee
4933471205
ab € 786,46*
Ähnlich
Kapp- und Gehrungssäge
Milwaukee
4933471055
ab € 349,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen