Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1689-6004933478780 Herst.-Nr.: 4933478780 EAN/GTIN: 4058546360627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NGFM-R SCHLAUCHTUCH ROT XXX 4933478780 Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweissband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle Feuchtigkeitsdurchlaessiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiss und Wasser ab und haelt die Benutzer auf der Baustelle trocken Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan 50+ (SSF) Sonnenschutz schuetzt vor 98 % der UV-Strahlen Schuetzt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz Verstaerkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht Waschmaschinen- und trocknergeeignet Einheitsgroesse Verfuegbar in den Farben Grau und Rot , 4933478780, 4933478780, Milwaukee, NGFM-R SCHLAUCHTUCH ROT XXX Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelgruppe: | Allgemeine Bekleidung Zubehoer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 15,19* | € 21,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,22* | € 21,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 15,89* | € 24,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1689 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 21,31* | € 29,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 23,11* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|