Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8510980 Herst.-Nr.: 4933478780 EAN/GTIN: 4058546360627 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Schlauchtuch, rot NGFM-R - Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle.
- Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken.
- Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan.
- 50+ (SSF) Sonnenschutz schützt vor 98 % der UV-Strahlen.
- Schützt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz.
- Verstärkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht.
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet.
- Einheitsgröße.
- Verfügbar in den Farben Grau und Rot.
Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Schlauchtuch | Farbe: | Rot | Inhalt: | 1 | Material: | 86 % Polyester und 14 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,98* | € 20,81* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,83* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 15,94* | € 24,36* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,29* | € 29,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,10* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|