Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BK 80, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4410-05-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-05-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462003118
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Das Original mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
238 kg
Länge:
1455 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
1070 mm
Versand-Länge:
1455 mm
Versand-Breite:
1150 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
RAL-Nummer:
RAL 7005
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > BK > Typ BK > Bk 80
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,79*
€ 1.143,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,62*
€ 1.143,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,93*
€ 1.178,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,53*
€ 1.270,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,19*
€ 1.276,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,43*
€ 1.518,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,34*
€ 1.504,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,32*
€ 1.455,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,30*
€ 1.427,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,19*
€ 1.406,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.123,75*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 757,62*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,14*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 590,56*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 593,15*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 590,00*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,55*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 591,88*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 992,64*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 754,23*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 817,86*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 815,24*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 821,82*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.367,81*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 971,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.