Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4410-05-0000-5, Bauer Kippbehälter Typ BK 80, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521835
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-05-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462003118
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4410-05-0000-5, Kippbehälter Typ BK 80, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
237000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
237 kg
Länge:
1455 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
1070 mm
Versand-Länge:
1455 mm
Versand-Breite:
1150 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
635 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.80 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,79*
€ 1.143,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,62*
€ 1.143,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,93*
€ 1.178,39*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,53*
€ 1.270,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,19*
€ 1.276,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,82*
€ 1.512,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,84*
€ 1.498,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,94*
€ 1.449,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,99*
€ 1.420,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,53*
€ 1.391,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.123,75*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 757,62*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,14*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 590,56*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 593,15*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 590,00*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,55*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 591,88*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 992,64*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 754,23*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 817,86*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 815,24*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 821,82*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.367,81*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 971,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.