Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BK 200, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4410-17-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-17-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462003958
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Das Original mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
381 kg
Länge:
1640 mm
Breite:
2150 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1640 mm
Versand-Breite:
2150 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
RAL-Nummer:
RAL 5012
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
990 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > BK > Typ BK > Bk 200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.802,80*
€ 1.913,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.856,97*
€ 1.970,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.992,33*
€ 2.108,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.990,48*
€ 2.117,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,89*
€ 2.125,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,48*
€ 2.519,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,01*
€ 2.496,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,96*
€ 2.425,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,06*
€ 2.388,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,48*
€ 2.368,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.123,75*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 757,62*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,14*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 590,56*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 593,15*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 590,00*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,55*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 591,88*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 992,64*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 754,23*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 817,86*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 815,24*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 821,82*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.367,81*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 971,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.