Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4410-17-0000-3, Bauer Kippbehälter Typ BK 200, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521815
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-17-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462003958
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4410-17-0000-3, Kippbehälter Typ BK 200, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
381000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
990 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
381 kg
Länge:
1640 mm
Breite:
2150 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1640 mm
Versand-Breite:
2150 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
715 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
2.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.803,42*
€ 1.915,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,10*
€ 1.972,37*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,39*
€ 2.110,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.989,21*
€ 2.119,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.814,65*
€ 2.127,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,77*
€ 2.511,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,33*
€ 2.488,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,90*
€ 2.416,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,86*
€ 2.379,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,39*
€ 2.359,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.204,62*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 816,34*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,00*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 593,50*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 594,03*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 590,35*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,53*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 589,75*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 1.066,18*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 816,93*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 818,57*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 817,02*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 815,60*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.430,48*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 1.048,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.