Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 70, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 70 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 70 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-24-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-24-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462010574
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
79 kg
Länge:
945 mm
Breite:
930 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
930 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Farbe:
Resedagrün
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > BST > Typ BST > Bst 70
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,79*
€ 362,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 362,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 381,26*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,53*
€ 402,00*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,31*
€ 408,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 256,28*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,68*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 695,47*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 757,12*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,69*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 266,39*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 205,75*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 242,03*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 206,44*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 200,75*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 200,99*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 200,66*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 307,05*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 257,07*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 258,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.