Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 400, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Kipper KW ET 400 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Kastenwagen Kipper KW ET 400 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-04-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-04-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041837
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle (mit Feststeller) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
736 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
91 kg
Länge:
1320 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
1090 mm
Versand-Länge:
1320 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Breite:
900 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
400 Liter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,77*
€ 551,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,27*
€ 551,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,48*
€ 567,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,76*
€ 603,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,38*
€ 606,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,81*
€ 684,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.148,92*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 753,77*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 743,51*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,56*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 754,11*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,57*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,94*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 433,53*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 439,33*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 438,07*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 721,16*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 486,05*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 481,41*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 487,00*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 853,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.