Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 1000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Kipper KW ET 1000 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Kastenwagen Kipper KW ET 1000 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-08-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462042070
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
177 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
1340 mm
Höhe:
1290 mm
Versand-Länge:
1330 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Breite:
1340 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
1000 Liter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,68*
€ 1.235,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.148,81*
€ 1.235,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,96*
€ 1.272,80*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,97*
€ 1.322,92*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,74*
€ 1.334,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,82*
€ 1.588,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,98*
€ 1.576,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,52*
€ 1.529,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,51*
€ 1.501,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,74*
€ 1.483,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 754,68*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 758,34*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 757,56*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 757,94*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,93*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,05*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 437,50*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 436,36*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 435,97*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,77*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 486,88*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 486,39*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 487,23*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 488,12*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 857,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.