Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 250, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Kipper KW ET 250 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Kastenwagen Kipper KW ET 250 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462041745
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle (mit Feststeller) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
75 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Breite:
820 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
250 Liter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,42*
€ 496,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 496,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,83*
€ 501,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,50*
€ 511,75*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,87*
€ 543,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,21*
€ 646,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,47*
€ 638,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,72*
€ 595,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.144,04*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 758,18*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 754,03*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,23*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 756,59*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,83*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 437,97*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 437,56*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 437,04*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 720,39*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 488,79*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 485,68*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 484,94*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,34*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 854,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.