Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 400, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Kipper KW ET 400 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Kastenwagen Kipper KW ET 400 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-04-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-04-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041844
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kippwagen

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle (mit Feststeller) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
736 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
91 kg
Länge:
1320 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
1090 mm
Versand-Länge:
1320 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Breite:
900 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
400 Liter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,06*
€ 555,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,43*
€ 555,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,74*
€ 572,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,40*
€ 608,51*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,11*
€ 611,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,92*
€ 715,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,11*
€ 637,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.143,61*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 759,40*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 758,19*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,24*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 755,33*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 647,32*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,12*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 437,58*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 439,11*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,10*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 720,54*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 487,71*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 488,59*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 484,50*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 854,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.