Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock
Fassbock
Fassbock
Artikel-Nr.:
     103-741249
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     741249
EAN/GTIN:
     4052462011144
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fassbock eurokraft
fass bock
Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.

Zum liegenden Lagern und Abfüllen von Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Verzinkt, zum Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
3x60 l
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
545 mm
Breite:
1155 mm
Höhe:
455 mm
Produkttyp:
Fassböcke
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 741249 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,13*
€ 131,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 132,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 145,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,08*
€ 146,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 221,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 463,34*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 461,07*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 462,54*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 510,26*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 510,83*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 511,19*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 510,24*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 555,11*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,29*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,82*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,02*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.