Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Lipo
>
Artikel
Fenstersauger GlassVAC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-11296-06008B7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 600 8B7 000
EAN/GTIN:
3165140920148
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fenstersauger GlassVAC. Hält das Haus makellos sauber: der Bosch Scheibenwischer für Zuhause. Die Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und schnelle Ergebnisse. Kompaktes Design für eine leichtere Handhabung, auch in beengten Bereichen. Noch mehr optionales Zubehör für die Bewältigung verschiedenster Aufgaben. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegel, Fliesen und Dusche sowie zum Absaugen von verschütteten Flüssigkeiten. Reinigt bis zu 35 Fenster mit einer Ladung. Im Lieferumfang enthalten: großer Saugkopf, kleiner Saugkopf, Spray-Applikationsflasche, große und kleine Mikrofasertücher, Micro-USB-Lader, Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2 Ah
Betriebszeit:
30 min
Ladedauer:
130 min
Gewicht:
,7 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
162 x 96 x 222 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
299 x 192 x 152 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Heimwerker
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Elektrischer Fensterreiniger
,
Fenstersauger
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
bosch akku-handsauger
,
akku handsauger
,
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
,
Reinigungsgerät
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 52,14*
€ 68,14*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 55,28*
€ 72,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,63*
€ 74,59*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,94*
€ 74,59*
Lager 1498
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 59,40*
€ 77,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzmikrofasertücher klein, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800574
ab € 5,58*
Zubehör
Ersatzmikrofasertücher lang, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800551
ab € 6,55*
Zubehör
Ersatzwischblätter groß, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800550
ab € 8,44*
Zubehör
Ersatzwischblätter klein, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800573
ab € 6,55*
Zubehör
Systemzubehör GlassVAC – Reinigungskonzentrat, 500 ml
Bosch
F016800568
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen