Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonnagler GNB 18V-38 ohne Akku, XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Bosch GNB 18V-38 Professional Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06019L7001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9L7 001
EAN/GTIN:
     4059952647821
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL); 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38 (6 082 850 728); 1 x Ausdrückstift (1 600 A02 K03); 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
394 mm
Nagellänge, von:
13 mm
Nagellänge, bis zu:
38 mm
Nagellänge:
13 - 38 mm
Nageltyp:
Stift
Gewicht exkl. Akku:
4,1 kg
Magazinkapazität:
22 Stck
Schwingungsemissionswert ah [Befestigen in Beton]:
5,7 m/s²
Unsicherheit K [Befestigen in Beton]:
1,5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Länge):
606 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
394 x 606 x 178 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Nagel-Ø, von:
2,7 mm
Nagel-Ø, bis zu:
3 mm
Nagel-Ø:
2.7 - 3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, Betonnagler, Akku-Betonnagler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,54*
€ 609,05*
€ 5,95*
ab € 569,67*
€ 612,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 583,21*
€ 623,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 641,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,97*
€ 652,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,58*
€ 746,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,74*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 139,22*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 151,04*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 321,96*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.