Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Prof.18V Nageltyp/Länge=13-38x2,7-3mm L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002929441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L7001
EAN/GTIN:
     4059952647821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
BITURBO Brushless Technologie · effiziente Direktbefestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl · zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten · Einzelschussauslösung Weitere technische Eigenschaften: · Nageltyp: Stift
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Nageltyp/Länge:
13-38 x 2,7-3 mm
Neigungswinkel:
0 °
Magazinkapazität:
22
Gewicht:
4,1 (ohne Akku) kg
Nagel-Ø:
2,7 - 3 mm
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, Akkuhefter, Baunagler, Hefter, Nagler, Tacker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,54*
€ 609,05*
€ 5,95*
ab € 569,67*
€ 612,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 583,21*
€ 623,63*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 641,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,97*
€ 652,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,44*
€ 763,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 628,51*
€ 747,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 613,94*
€ 730,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 613,93*
€ 730,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,74*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 139,22*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 151,04*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 321,96*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.