Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebestift Gluey, Marshmallow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06032A2102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 2A2 102
EAN/GTIN:
     3165140908719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Akku-Heißklebestift Gluey. Erwecke aufregende kreative Möglichkeiten mit Gluey! Endlose Möglichkeiten, kreativ zu werden, Kompakt und bequem, für Spaß beim Kleben, Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand. Verschiedenste Materialien schnell kleben, befestigen oder reparieren, Kabellose Freiheit mit umweltfreundlichen wiederaufladbaren AA-Akkus, 2 x Akku 1,2V HR06 (AA), USB-Kabel, 8 transparente Schmelzkleber, 7 Farb-Schmelzkleber, 5 Glitter-Schmelzkleber, USB-Ladegerät, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Klebeleistung:
2 g/min
Gewicht:
,12 kg
7.2 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Kabellos:
ja
Automatische Abschaltung:
ja
Softgrip:
ja
Akkuspannung:
2 x 1.2 V HR6 (AA)
Akkukapazität:
2,1 Ah
Aufheizzeit:
60 sec
Laufzeit:
Bis zu 60 Klebesticks
10.8 Volt:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
4
€ 23,00*
ab € 26,83*
€ 34,46*
4
€ 4,90*
ab € 27,05*
€ 35,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,70*
€ 35,78*
9 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 35,86*
Lager 1498
18
4
€ 5,45*
ab € 29,28*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 149,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 002 004
ab € 2,34*
Zubehör
Bosch
2 608 002 005
ab € 2,82*
Zubehör
Bosch
2 608 002 006
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
2 609 256 A03
ab € 0,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.