Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06036729Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 9Z0
EAN/GTIN:
     4053423245325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo, Macht Messen einfach einfach, Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung, Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz (separat erhältlich), Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte, Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle, Der Zamo ist nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, 2 x 1,2 V HR03 (AAA), Akkus, Quick Start Manual
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2
Messbereich, von:
,15 m
Messbereich, bis:
25 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2 mm
Messzeit, typ. Wert:
,5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.2 V HR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
,08 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
104 x 38 x 23 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
ja
Umfangsmessung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 56,01*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 43,43*
€ 56,25*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 58,48*
€ 4,00*
ab € 46,35*
€ 60,33*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,99*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,43*
Sonstiges
Bosch
0603672901
ab € 68,92*
Sonstiges
Bosch
06036729Z1
ab € 68,89*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,51*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 43,75*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 55,93*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,46*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,38*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,25*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,60*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.