Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen PRO Set / P1 2005x1100 m. B-Au unmontiert verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0595-0005
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0595-0005
EAN/GTIN:
     4250692908740
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
, Feldlast: 6000 kgaus verzinktem Bandstahl höchster Güte, Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm, bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben, werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten, 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten
Weitere Informationen:
Rahmentiefe:
1100 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1100 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
vormontiert:
Nein
Feldlast:
6000 kg
Stützentyp:
P1
Farbe:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 98,01*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 101,96*
€ 128,53*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,98*
€ 128,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 129,09*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 156,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 32,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29123
ab € 48,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0010
ab € 23,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0012
ab € 26,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0016
ab € 43,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0003
ab € 35,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0004
ab € 39,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0005
ab € 46,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1060-0001
ab € 57,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1080-0002
ab € 76,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,47*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1801-F
ab € 730,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1804-F
ab € 875,48*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1805-F
ab € 1.145,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.