Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MonoBloc Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-ML11Q1645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ML11Q1645
EAN/GTIN:
     5020073810882
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Der Garderobenschrank MonoBlocvon Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der vier 248 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc Serie sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1700 x B 1183 x T 500 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1700 mm
Breite:
1183 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 433,81*
€ 542,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,28*
€ 622,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,02*
€ 622,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,59*
€ 641,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,46*
€ 644,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,75*
€ 747,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,66*
€ 724,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,59*
€ 656,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.