Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-ML11Q1645 Herst.-Nr.: ML11Q1645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld
Der MonoBloc™ Garderobenschrank von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der vier 300 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc™ Serie sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1700 x B 1183 x T 500 mm Farbe: lichtgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung TÜV/GS-zertifiziert Lieferumfang 1 Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile à B 300 mm, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH63 harmony | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,96* | € 538,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,54* | € 621,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,76* | € 641,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,25* | € 644,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,27* | € 655,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|