Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711446-ML11Q1645 Herst.-Nr.: ML11Q1645 EAN/GTIN: 5020073810882 |
| |
|
| | |
| Der Garderobenschrank MonoBlocvon Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der vier 248 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc Serie sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1700 x B 1183 x T 500 mm. Farbe lichtgrau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,44* | € 541,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,29* | € 620,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,63* | € 620,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,36* | € 640,30* | | | | Lager 2478 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,78* | € 643,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|