Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ML11Q1645 Herst.-Nr.: ML11Q1645 EAN/GTIN: 5020073810882 |
| |
|
| | |
| Bisley MonoBloc™ Garderobenschrank, 4 Abteile, je 1 Fach, Farbe lichtgrau
Marke, Produktserie: Bisley, Garderobenschrank MonoBloc
Der Garderobenschrank MonoBloc™von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld. Die Türen der vier 248 mm breiten Abteile sind mit Etikettenhaltern, Belüftungsschlitzen und einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 verchromten verschiebbaren Haken pro Abteil bieten Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Auf den Türinnenseiten befinden sich zwei weitere Haken. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke der MonoBloc™ Serie sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1700 x B 1183 x T 500 mm. Farbe lichtgrau. Herstellungsland: GB
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschrank MonoBloc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,81* | € 542,16* | | | | Lager 3EH3T | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,28* | € 622,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,02* | € 622,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,59* | € 641,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,46* | € 644,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|