Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 12422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12422
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12422
EAN/GTIN:
     4017976124223
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
97
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
283, 604, 925
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1210
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
925
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 567,26*
€ 631,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,66*
€ 631,33*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 564,30*
€ 634,25*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,39*
€ 644,51*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 589,20*
€ 645,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,11*
€ 767,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,34*
€ 756,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,74*
€ 739,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,29*
€ 726,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,42*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 159,98*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,39*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.