Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-12422
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12422
EAN/GTIN:
     4017976124223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
283, 604, 925
Gesamtlänge (mm):
1210
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
925
Tragkraft Etage (kg):
500
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Schwere Wagen, SuperMultiVario
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 567,26*
€ 631,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,66*
€ 631,33*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 564,30*
€ 634,25*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,39*
€ 644,51*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 589,20*
€ 645,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,94*
€ 737,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,09*
€ 705,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,42*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 159,98*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.