Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 2531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2531
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     4017976025315
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
42
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,04*
€ 290,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 290,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,41*
€ 291,45*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 297,88*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 301,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,77*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,52*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.