Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2531, Fetra Dreiwandwagen 2531, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736634
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     4017976025315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2531, Dreiwandwagen 2531, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
42
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,20*
€ 293,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 294,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 294,55*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 301,07*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 304,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.